Marquage, repérage et isolation Marquage, repérage et isolation (37056 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
THM MULTIMARK Imprimante à transfert thermique
WEIDMULLER
THM MULTIMARK - Imprimante à transfert thermique Imprimante Multimark Weidmüller THM MULTIMARK Imprimante à transfert thermique
Carnet de marquage de câble en vinyle auto-protégé 60 étiquettes 25.4 x 76.2 mm
BIZLINE
Carnet de marquage de câble en vinyle auto-protégé 60 étiquettes 25.4 x 76.2 mm pour étiquetage de fils et de câbles. Applications au-dessus ou en-dessous du sol. Finition mat. Diamètre maximum du fil ou câble (mm): 18.
Embase adhésive et à visser 28.6 28.6 5.3 mm noire UV
BIZLINE
Embase adhésive et à visser 28.6 28.6 5.3 mm noire UV . S'utilise avec colliers de câblage pour fixation rapide de câbles électriques. Conseil : utiliser sur supports lisses et propres pour résistance maximale à l'arrachement.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm multicolore (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation, de protection et de repérage électrique 15 mm x 10 m x 0.15 mm multicolore (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm blanc (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique blanc 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm noir (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique noir 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation électrique 19 mm x 20 m Ep. 0.15 mm noir (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique noir 19 mm x 0.15 mm - 20 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm bleu (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique bleu 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban pare-vapeur orange 50 mm x 33 m x 0.13 mm
BIZLINE
Ruban pare-vapeur orange 50 mm x 33 m x 0.13 mm. Ruban support PVC, masse adhésive caoutchouc. Avantage : résistant à l'humidité. Déchirable à la main. Bonne résistance à l'abrasion, aux huiles, acides et alcalis. Utilisation extérieure.
Ruban mousse PE double-face blanc 19 mm x 10 m x 0.95 mm
BIZLINE
Ruban mousse polyéthylène double-face blanc 19 mm x 10 m x 0.95 mm. Masse adhésive acrylique solvantée pour usage intérieur et extérieur. Permet des opérations d'assemblage demandant une bonne capacité de pouvoir de charge est demandée.
Ruban vinyle toilé multi-usages 50 mm x 25 m x 0.30 mm gris
BIZLINE
Ruban vinyle toilé multi-usages 50 mm x 25 m x 0.30 mm gris en caoutchouc naturel. Etanchéité, isolation et raccord. Avantage : résistant à la chaleur et à l'humidité. Adhérence élevée. Déchirable à la main.
Ruban VMC aluminium 50 mm x 50 m x 0.08 mm
BIZLINE
Ruban VMC aluminium 50 mm x 50 m x 0.08 mm, pour joints de tuyaux en acier galvanisé. Ruban support aluminium, masse adhésive acrylique résistant à la chaleur et à l'humidité. Pratique : déchirable à la main. Avantage : adhérence élevée.
Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 15mm x 10m ép. 0,15mm Multicolore Pack
3M FRANCE
Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
Scotch Super 33+ Ruban isolant électrique haute perf. Noir 19mm x 20m ép.0,18mm
3M FRANCE
Ruban vinyle Scotch Super 33+ hautes performances doté d'un puissant adhésif sensible à la pression. 19mm x 20m Excellente tenue mécanique permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis.
Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 15mm x 10m épaisseur 0,15mm Blanc
3M FRANCE
Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général blanc en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm rouge (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique rouge 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.