Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch 3739, Brun, 50 mm x 66 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur marron

Ruban d'Emballage Scotch 3739, Marron, 50 mm x 66 m, 0.056 mm

 
 

Détails du produit

Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids moyen à lourd
Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons
Utilisé pour la fermeture en une seule bande des caisses carton
Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)
Résiste aux fissures dues à une manipulation brutale et absorbe les chocs

Le ruban adhésif 3739 est un ruban de qualité pour la fermeture des cartons avec un film haute résistance bi-orienté polypropylène et un adhésif caoutchouc synthétique résine hot melt. Epaisseur du support 35µ.
Pour cartons de poids moyen et expéditions unitaires.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

6

Code Douane

39191015

Scotch / ruban adhésif

Longueur

66 m

Couleur

marron

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.