Ruban adhésif de masquage papier crêpé 101E 3M, Beige, 48 mm x 50 m

Main media

Ruban adhésif de masquage papier crêpé 101E 3M, Beige, 48 mm x 50 m

 
 

Détails du produit


Rubans électriques - 3M™ Temflex™ 1755 est une bande antidérapante en coton de haute qualité qui assure la protection des épissures des fils et des câbles contre l'abrasion, en plus de sa fonction de protection mécanique par l'enrubannage. Utilisez la bande antidérapante 3M™ Temflex™ 1755 pour assurer la protection des épissures des fils et des câbles contre l'abrasion, en plus de sa fonction de protection mécanique par l'enrubannage. Cette bande offre une bonne résistance à l'abrasion jusqu'à 80 °C.

Rubans spéciaux

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rubans spéciaux

Code Douane

48114120

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.