Ruban mousse double face adhésif 3M 4026, Blanc, 1,6mm x 19mm x 10m

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur blanc

Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 3M 4026, Blanc, 19 mm x 10 m, 1.6 mm

 
 

Détails du produit

Mousse durable, idéale pour les applications de montage, de collage et de fixation en intérieur
La mousse amortit et réduit les vibrations
Offre de bonnes qualités d'isolation
Apparence propre
Support en mousse de polyuréthane flexible à cellules ouvertes
Conçu pour un usage intérieur

La mousse polyuréthane 4026 d'une masse volumique de 175 kg/m3 et une épaisseur de 1.6 mm. Avec son adhésif acylique et sa construction en cellules ouvertes, elle est idéale pour les applications intérieures comme extérieures.
Résistante à la température et aux solvants, son pouvoir adhésif s'améliore avec le temps.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39191080

Multiple de vente

1

Scotch / ruban adhésif

Longueur

10 m

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.