Ruban adhésif Ruban adhésif (443 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm multicolore (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation, de protection et de repérage électrique 15 mm x 10 m x 0.15 mm multicolore (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm blanc (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique blanc 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm noir (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique noir 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation électrique 19 mm x 20 m Ep. 0.15 mm noir (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique noir 19 mm x 0.15 mm - 20 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm bleu (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique bleu 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban pare-vapeur orange 50 mm x 33 m x 0.13 mm
BIZLINE
Ruban pare-vapeur orange 50 mm x 33 m x 0.13 mm. Ruban support PVC, masse adhésive caoutchouc. Avantage : résistant à l'humidité. Déchirable à la main. Bonne résistance à l'abrasion, aux huiles, acides et alcalis. Utilisation extérieure.
Ruban mousse PE double-face blanc 19 mm x 10 m x 0.95 mm
BIZLINE
Ruban mousse polyéthylène double-face blanc 19 mm x 10 m x 0.95 mm. Masse adhésive acrylique solvantée pour usage intérieur et extérieur. Permet des opérations d'assemblage demandant une bonne capacité de pouvoir de charge est demandée.
Ruban vinyle toilé multi-usages 50 mm x 25 m x 0.30 mm gris
BIZLINE
Ruban vinyle toilé multi-usages 50 mm x 25 m x 0.30 mm gris en caoutchouc naturel. Etanchéité, isolation et raccord. Avantage : résistant à la chaleur et à l'humidité. Adhérence élevée. Déchirable à la main.
Ruban VMC aluminium 50 mm x 50 m x 0.08 mm
BIZLINE
Ruban VMC aluminium 50 mm x 50 m x 0.08 mm, pour joints de tuyaux en acier galvanisé. Ruban support aluminium, masse adhésive acrylique résistant à la chaleur et à l'humidité. Pratique : déchirable à la main. Avantage : adhérence élevée.
Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 15mm x 10m ép. 0,15mm Multicolore Pack
3M FRANCE
Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
Scotch Super 33+ Ruban isolant électrique haute perf. Noir 19mm x 20m ép.0,18mm
3M FRANCE
Ruban vinyle Scotch Super 33+ hautes performances doté d'un puissant adhésif sensible à la pression. 19mm x 20m Excellente tenue mécanique permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis.
Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 15mm x 10m épaisseur 0,15mm Blanc
3M FRANCE
Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général blanc en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm rouge (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique rouge 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
3M Ruban toilé polyéthylène d'étanchéité VMC 25m x 50mm Gris ep. 0,29mm
3M FRANCE
Ruban VMC toilé gris en polyéthylène 25m x 50mm, épaisseur 0,29mm, composite toile couchée polyéthylène, revêtue d'une masse adhésive thermoréticulable sensible à la pression.
Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 15mm x 10m épaisseur 0,15mm Noir
3M FRANCE
Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général noir en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
3M Scotchrap 50 Ruban anticorrosion Noir 30,4m x 50mm ep. 0,25mm
3M FRANCE
Les rubans Scotchrap 50 plastifiés noirs sont enduits sur une face d'un adhésif puissant et anticorrosion - Epaisseur : 0,25 mm
3M Scotch 2000 Ruban adhésif étanche multi-usages 46m x 50mm Gris, support PVC
3M FRANCE
Scotch 2000 Ruban adhésif étanche multi-usages gris, 46m x 50mm, support PVC, épaisseur 0,15mm