3M Scotchrap 50 Ruban anticorrosion Noir 30,4m x 50mm ep. 0,25mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • Largeur 50.8 mm
  • Couleur noir

Les rubans Scotchrap 50 plastifiés noirs sont enduits sur une face d'un adhésif puissant et anticorrosion - Epaisseur : 0,25 mm

 
 

Détails du produit

Ruban protecteur toutes saisons contre la corrosion
Epaisseur : 0,25mm.
-12°C à +65°C
PVC plastique noir enduit sur une face d'un adhésif puissant et anti-corrosion
Existe en 3 largeurs : 25, 50 et 100 mm
Application aisée sans outils

Rubans électriques - Le ruban 3M™ Scotchrap™ 51TT est un ruban vinyle de protection contre la corrosion
Les rubans Scotchrap™ 50TT sont des rubans plastifiés noirs, enduits sur une face d'un adhésif puissant et anticorrosion. Ils s'appliquent en intérieur comme en extérieur à des températures pouvant aller de -12°C à +65°C. L'application est aisée et ne nécessite pas d'équipements spéciaux. Ils protègent contre la corrosion de tuyauteries métalliques enterrées ou non, contre la corrosion de joints sur tubes revêtus. L'utilisation de Mastics Scotchrap™ peut être nécessaire pour la reconstitution de surfaces, pour le bourrage et le remplissage de trous, les irrégularités, les fissures avant rubanage de Scotchrap™ 50 TT , mais aussi pour la protection de joints, boulons, rondelles ainsi que le bourrage autour de ceux-ci. Epaisseur : 0,25mm.

Scotchrap 50

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39191012

Gamme

Scotchrap 50

Scotch / ruban adhésif

résistance à la température

-48...80 °C

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Longueur

30.5 m

épaisseur

0.25 mm

Largeur

50.8 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.