3M Scotch 2000 Ruban adhésif étanche multi-usages 46m x 50mm Gris, support PVC

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • Largeur 50 mm
  • Couleur gris

Scotch 2000 Ruban adhésif étanche multi-usages gris, 46m x 50mm, support PVC, épaisseur 0,15mm

 
 

Détails du produit

Epaisseur : 0,15 mm
Se découpe à la main
Détachable facilement et proprement, en laissant un minimum de traces
Idéal pour la fixation et le groupage de câbles
Pas de tissu – n'absorbe pas l'eau
Pose facile sur des surfaces variées
Ecriture possible sur le support
Rubans électriques - Le ruban Scotch® 2000 est un ruban multi-usage gris de dimensions 50mm x 46m, étanche à l'eau avec un support en chlorure de polyvinyle (PVC) et un adhésif élastomère. Ce ruban polyvalent à usage général est utilisé pour des travaux de fixation et de groupage et s'applique facilement sur des surfaces variées, y compris les tapis.
Fixez, groupez, marquez temporairement et assemblez les câbles en faisceaux grâce au ruban multi-usage Scotch® 2000, gris, 50 mm x 46 m. Ce ruban polyvalent d'électricien ne laisse aucune trace d'adhésif lorsqu'il est détaché.
Il est idéal pour les travaux en extérieur car il n'absorbe pas l'eau et il peut être appliqué facilement sur des surfaces variées, y compris les tapis.
Le ruban gris 3M, épais et étanche à l'eau, est doté d'un support en chlorure de polyvinyle (PVC) et d'un adhésif élastomère.

Scotch 2000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39191080

Gamme

Scotch 2000

Scotch / ruban adhésif

autosoudant/amalgamé

Non

vulcanisé

Non

adapté à la haute tension

Non

isolant

Non

résistance à la température

0...38 °C

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Longueur

46 m

autoextinguible

Non

épaisseur

0.15 mm

Largeur

50 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.