Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban pare-vapeur orange 50 mm x 33 m x 0.13 mm. Ruban support PVC, masse adhésive caoutchouc. Avantage : résistant à l'humidité. Déchirable à la main. Bonne résistance à l'abrasion, aux huiles, acides et alcalis. Utilisation extérieure.
Convient pour une utilisation extérieure, résiste aux UV.
Usage général, marquage et signalisation.
Fixation et maintien de baches plastiques.
Réparation de sacs plastiques.
Raccordement et etancheite de materiaux d'isolation.
Charge de rupture (N/cm) : 20.
Allongement a la rupture (%) : 150.
Pouvoir adhésif (N/cm) : 1.
Force de déroulement (N/cm) : 1.2.
Tenue en temperature (°C) : -20 a +80.
La gamme de rubans BizLine assure adhésion, isolation, protection et marquage. Fiables et qualitatifs, les rubans BizLine sont parfaits pour tous les besoins sur tous les chantiers.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Fluorescent
autosoudant/amalgamé
vulcanisé
adapté à la haute tension
isolant
Transparent
photoluminescent
résistance à la température
Matériau
Longueur
bilatéral
autoextinguible
Épaisseur
Largeur
Couleur