Ruban vinyle toilé multi-usages 50 mm x 25 m x 0.30 mm gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyéthylène (PE)
  • Largeur 50 mm
  • Couleur gris

Ruban vinyle toilé multi-usages 50 mm x 25 m x 0.30 mm gris en caoutchouc naturel. Etanchéité, isolation et raccord. Avantage : résistant à la chaleur et à l'humidité. Adhérence élevée. Déchirable à la main.

 
 

Détails du produit

Joints et réparations de gaines PVC.
Étanchéité et isolation thermique des gaines de ventilation.
Raccord entre groupes d'extraction et tuyauterie.
Charge de rupture (N/cm) : 58.
Allongement à la rupture (%) : 112.
Pouvoir adhésif (N/cm) : 4.5.
Tenue en température (°C) : -20 à +65.

La gamme de rubans BizLine assure adhésion, isolation, protection et marquage. Fiables et qualitatifs, les rubans BizLine sont parfaits pour tous les besoins sur tous les chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

59061000

Scotch / ruban adhésif

déchirable à la main

Oui

fluorescent

Non

autosoudant/amalgamé

Non

vulcanisé

Non

adapté à la haute tension

Non

isolant

Non

transparent

Non

photoluminescent

Non

magnétique

Non

résistance à la température

-20...80 °C

Matériau

polyéthylène (PE)

Longueur

25 m

bilatéral

Non

autoextinguible

Non

épaisseur

0.3 mm

étanche à l’eau

Oui

Largeur

50 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.