Découvrez notre ruban mousse polyéthylène double-face blanc, mesurant 19 mm de large, 10 mètres de longueur et 0.95 mm d'épaisseur. Ce ruban est doté d'une masse adhésive acrylique solvantée de haute qualité, conçue pour répondre aux besoins d'assemblage intérieur et extérieur exigeants.Ce ruban mousse PE double face est spécialement conçu pour les opérations d'assemblage nécessitant une capacité de charge exceptionnelle. Il excelle dans diverses applications, notamment la pose de miroirs, de baguettes et de moulures, ainsi que la signalisation et les panneaux.Les caractéristiques techniques de notre ruban incluent une adhésion à 180° sur l'acier inoxydable de 12 N/cm, une impressionnante charge de rupture de 65 N/mm², une densité de 100 kg/m3, et une plage de température de -20°C à +120°C, ce qui le rend idéal pour des conditions environnementales variées.Lors de l'application, assurez-vous de travailler dans une plage de température comprise entre +15°C et +30°C. La période de liaison à une température ambiante de 23°C est de 24 heures, garantissant une fixation solide et durable.Ce ruban mousse est adapté à une utilisation intérieure et extérieure, offrant une excellente résistance aux rayons UV, à l'humidité et aux solvants. Sa performance de cisaillement est exceptionnelle, assurant une adhérence fiable dans le temps.De plus, sa facilité de déchirement à la main vous permet de l'utiliser rapidement et efficacement sans nécessiter d'outils spéciaux. Choisissez notre ruban mousse polyéthylène double-face pour répondre à vos besoins d'assemblage exigeants avec confiance et fiabilité.
La gamme de rubans BizLine assure adhésion, isolation, protection et marquage. Fiables et qualitatifs, les rubans BizLine sont parfaits pour tous les besoins sur tous les chantiers.