Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Repère CAB 3 pour filerie 4mm² à 6mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 7 sur fond violet
Repère CAB3 chiffre 7 pour filerie 4mm² à 6mm²
Code couleur international : noir
Réglette de 20 repères
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
Cab 3
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Crantage
Transparent
Diamètre du conducteur
Avec zone de texte
Diamètre du câble
Matériau
Longueur
Impression
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose