Étiquettes standard D1 9 mm x 7 m, Noir sur Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur de bande blanc
  • couleur d'écriture blanc
  • longueur de bande 7 m

DYMO Étiquettes standard D1 9 mm x 7 m, Noir sur Blanc

 
 

Détails du produit

Dymo D1 ruban en Polyester 9 mm
• Les étiquettes authentiques DYMO D1 conviennent parfaitement à la réalisation d'une large gamme d'applications d'étiquetage, aussi bien domestiques que professionnelles
• La technologie d'impression par transfert thermique ne nécessite ni encre ni toner
• Son dos fendu se décolle facilement, pour une application facile et rapide
• Elles adhèrent à la plupart des surfaces planes propres, notamment le plastique, le papier, le métal, le bois et le verre, et se retirent sans laisser de résidu
• Compatibilité - Imprimantes Dymo: LP 100, LP 150, LP 200, LP 250, LP 300, LP 350, LM 100, LM 100+, LM 150, LM 300, LM 350, LM 400, LM 450, LM 350D, LM 450D , LM 210D, LM 120P, LM 220P, LM 260P, LMR-280, LM 360D, LM 360PNP, LM 500TS, LM 420P, LM 120P

Labelmanager

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84439990

Gamme

Labelmanager

Ruban de marquage

largeur de bande

9 mm

couleur de bande

blanc

couleur d'écriture

blanc

longueur de bande

7 m

résistant à la chaleur

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.