FLUKE-1777 Analyseur de qualité du réseau électrique, valise et sondes iFlex

Main media

Analyseur de qualité du réseau électrique Fluke1777, grand écran tactile, auto-alimenté, 4 sondes iFlex 1500A, transitoires 20MHz, avec valise

 
 

Détails du produit

Les analyseurs de qualité du réseau électrique triphasé série 1770 de Fluke éliminent la complexité liée à l'enregistrement, au dépannage et à l'analyse de la qualité du réseau électrique.

Pq177

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Analyseur de réseau et de puissance

plage de mesure de la tension/CA direct

0...1000 V

puissance/travail

Oui

angle de phase (cos phi)

Oui

puissance apparente

Oui

puissance effective

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

mesure du courant

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

nombre de canaux d'entrée du courant

4

nombre de canaux d'entrée de la tension

4

mesure des harmoniques

Oui

puissance réactive

Oui

interface

Oui

Affichage

graphique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Alimentation

accu

Info produit

Gamme

Pq177

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.