I40S-EL3X, Sonde de courant i40s-EL pour Fluke 17xx, 40A

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.1...40 A
ICON

Pince de courant i40s-EL compatibles avec les analyseurs Fluke 17xx. Calibres 4 et 40 A AC. A l'unité.

 
 

Détails du produit

Le transformateur à pince de courant Fluke i40s-EL est utilisé pour la mesure de courant faible ; adapté pour effectuer des mesures jusqu'à 40A, et mesure également avec précision sur les transformateurs de courant secondaires 1A et 5A.

Pq173

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pq173

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

mesure de la température

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

affichage multiple

Non

mesure de la tension/CC

Non

mesure de la tension/CA

Non

mesure des harmoniques

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de puissance

Non

mesure de la fréquence

Non

mesure de la capacité

Non

interface

Non

test de continuité

Non

ouverture de pinces

15 mm

mesure de la résistance

Non

plage de mesure du courant/CA

0.1...40 A

sélection de la plage de mesure

manuel

mémoire de valeur mesurée

Non

type de courant

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.