Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La caméra SEFRAM9831B offre une recherche et mesure automatique du point le plus chaud, avec une résolution de 120x90 (10 800 pixels) et 256x192 (48 000 pixels) en mode IA. Elle dispose de l'image réelle et du pointeur laser intégré.
La caméra thermique infrarouge portable SEFRAM 9831B est spécialement conçue pour la mesure de la température dans un environnement électrique et industriel. Elle permet au personnel technique de mesurer avec précision les points chauds et les échauffements.
Caractéristiques :
• Recherche et mesure automatique du point le plus chaud
• Résolution 96x96
• Mode super IR permettant l'obtention d'une résolution de 240 x 240 (57,600 pixels)
• Gamme de température de -20°C à +550°C
• IFOV de 8,89 mrad
• Capture d'une image radiométrique : chaque pixel contient l'information de température
• Ecran LCD 2,4 pouces de résolution 320 × 240
• Batterie Li-ion rechargeable intégrée
• Jusqu'à 8 heures de fonctionnement continu
pour voir vos prix et les stocks
avec capteur d’humidité
résolution d'écran (verticale)
résolution d'écran (horizontale)
résolution du capteur (à la verticale)
résolution du capteur (à l'horizontale)
avec port pour carte mini SD
carte CompactFlash II
carte mémoire CompactFlash
supporte des lentilles optionnelles
avec alarme électronique
augmentation de la taille d'image
image visio/thermique (en même temps)
fréquence d'image
avec laser de mesure de distance
avec réduction du bruit numérique
concentration de focus
connexion FireWire (IEEE1394)
sortie vidéo analogique
avec torche intégrée
champ de vue instantané (IFOV)
champ de vue (FOV) horizontal
champ de vue (FOV) vertical
refroidissement du capteur
gamme d'ondes
enregistrement vidéo
image visio
image thermique
orientation automatique
longévité de batterie max.
fonctionnement par accus
plage de mesure de la température
fente à cartes Micro SD
fente à cartes SD
avec laser
raccordement HDMI
Avec interface de communication RS-485
Avec interface de communication RS-232
tension d'entrée CC
tension d'entrée CA 60 Hz
tension d'entrée CA 50 Hz
avec trépied
mémoire interne
Classe de protection (IP)
compatible Wi-Fi
diagonale de l'écran
interface Bluetooth
précision de mesure relative
Ethernet gigabit
Ethernet
alimentation externe requise
avec écran tactile
Température ambiante
autofocus
raccordement USB
Consommation d'énergie
avec fonction mémoire
Poids
Multiple de vente
Code Douane