Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
CA 6526 Contrôleur d'isolement 50V/100V/250V/500V/1000V 200 Gohm. Mesure de capacité. Enregistrement et communication Bluetooth. Boitier IP54.
•Contrôleur d'isolement numérique
•Tension d'essai 50 VDC / 100 VDC / 250 VDC / 500 VDC / 1 000 VDC
•Gamme de mesure d'isolement 200 G
•Alarmes visuelles
•Timer 39mn59 s
•Ratio PI et DAR
•Continuité sous 200 mA et 20 mA
•Mesure de Résistance 1 000 k
•Mesure de capacité 10 µF
•Mesure de Tension 700 VAC
•Mesure de Fréquence 800 Hz
•Mémorisation
•Bluetooth
•IP 54
•600V CAT IV
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
détection de tension externe en mode OFF
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
mesure de la tension
tension d'essai nominale ajustable
tension d'essai nominale 5 000 V
tension d'essai nominale 500 V
tension d'essai nominale 2 500 V
tension d'essai nominale 250 V
tension d'essai nominale 1 000 V
tension d'essai nominale 100 V
indication analogique en barres
essais de para surtension
rétro-éclairage de l'écran LC
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
interface
mesure de faible résistance
plage de mesure de résistance d'isolement
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Alimentation