Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Controleur isolement 5KV,résistance isolement 5TOhm.Test PI,DAR,DD.Mesure de tension TRMS jusqu'à 500V.Mesure de fréquence.Mesure d'isolment par pas 50V et 100V.IP54.
Mesure d'isolement sous 5kV
Tension de test réglable par incréments 50V, à partir de 50V
Courant source de 5mA permettant une charge rapide des capacités
Mesure de résistance jusqu'à 15 Tohms
Mesures effectuées: résistance, PI, DAR, DD
Mesure de capacité
Fonction de test par tension incrémentale
Fonction test de la tension de claquage diélectrique
Possibilité de définir des séquences de test personnalisées
Représentation graphique en fonction du temps de la résistance
Boitier robuste pour toutes les applications de terrain (IP65)
Affichage LCD panoramique rétro-éclairé
Alimentation par batterie LiOn
Très grande autonomie (jusqu'à 10 heures de mesure)
Livré avec un lot d'accessoires complet (dont des câbles blindés et le logiciel HV-LINK PRO)
Interfaces USB et RS-232 opto-isolées et Bluetooth
Sécurité: 600V CAT IV
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
détection de tension externe en mode OFF
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
mesure de la tension
tension d'essai nominale ajustable
mémoire de valeur mesurée
Alimentation
tension d'essai nominale 5 000 V
tension d'essai nominale 500 V
tension d'essai nominale 2 500 V
tension d'essai nominale 250 V
tension d'essai nominale 1 000 V
tension d'essai nominale 100 V
plage de mesure de résistance d'isolement
Affichage
essais de para surtension
rétro-éclairage de l'écran LC
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
interface
mesure de faible résistance