Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mesureur d'isolement haute tension 250/500/1000/2500/5000V 10T'. Tests de diagnose d'isolation : IR, PI, DAR, DD, SV, RAMP, Capacité, Fuite de courant.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
tension d'essai nominale 1 000 V
tension d'essai nominale 100 V
indication analogique en barres
tension d'essai nominale 15 kV
tension d'essai nominale 10 kV
plage de mesure de résistance d'isolement
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Alimentation
essais de para surtension
rétro-éclairage de l'écran LC
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
interface
mesure de faible résistance
tension d'essai nominale 5 000 V
tension d'essai nominale 500 V
tension d'essai nominale 2 500 V
tension d'essai nominale 250 V
détection de tension externe en mode OFF
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
mesure de la tension
tension d'essai nominale ajustable