Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mesureur de boucle de terre sans piquets (sans disjonction). Indication de défauts par code couleur. Indication du cablage de la prise (correct, inversé). Mesure de Tension. Auto alimentation sur secteur. Tête pivotante à 90°.
Mesure de la tension
Mesure de l'impédance de la prise de terre
Indication du câblage de la prise: correct, inversé
Indication d'absence de terre
Indication de valeur de terre incorrecte
Auto-alimentation sur le secteur
LED de présence de tension
Tête pivotante à 90° pour faciliter la lecture
Compatible avec les DDR 30mA
Sécurité: catégorie III - 300V
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
imprimante intégrée
mémoire interne
raccordement à une imprimante
Affichage