Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit testeur d'installation photovoltaïque FLK-SMFT-1000, irradiancemètre IRR2-BTPro, pince 100 Aac/dc, cordons MC4, logiciel TRUTEST, sac de transport
Le testeur multifonction Fluke SMFT-1000/PRO à tracé de courbe I-V vérifie que les systèmes PV fonctionnent à leur puissance de sortie optimale et en toute sécurité. Le SMFT-1000/PRO est conçu pour les professionnels du photovoltaïque fournissant des services d'installation, de mise en service et de maintenance pour les systèmes fonctionnant jusqu'à 1 000 V DC, et fournit une solution complète de mesure pour applications photovoltaïques conforme à la norme CEI 62446-1. Les données de mesure provenant de l'installation sur site solaire et des tests de mise en service peuvent être facilement importées, organisées et analysées pour créer des rapports grâce au logiciel TruTest™ de Fluke sans avoir recours à un ordinateur portable sur site. Le kit SMFT-1000/PRO comprend également le logiciel TruTest™ Advanced et le jeu de cordons de mesure à pince solaire MC4.
Smft
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
mesure de puissance
mesure de rendement de l'onduleur
mesure du facteur de remplissage (FF)
méthode d'enregistrement de la courbe tension-courant
module de base de données
enregistrement de la courbe courant-tension
transposition à la température nominale des cellules (NOCT)
transposition dans conditions standard d'essais (STC)
mesure de puissance crête (Ppk)
mesure du point maximal de puissance (PPM)
mesure de la résistance interne série (Rs)
mesure de la résistance de lignes parallèles (Rp)
mesure d'ensoleillement
mesure de défaut à la terre
contrôle de polarité
détection de tension externe
tension d'essai en mesure de résistance d'isolement
mesure du courant de court-circuit (Isc)
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc)
compensation de la résistance des cordons de mesure
intensité en mesure de continuité
résistance de continuité
tension max. catégorie de circuit de mesure
Type d'interface
mesure de la température
Classe de protection (IP)
catégorie de circuit de mesure
poids, bloc d'accus inclus
Type d'alimentation électrique
Longueur
plage de mesure de résistance d'isolement
Avec télécommande
Avec affichage
mémoire de valeur mesurée
Poids
Hauteur
Largeur