Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Testeur de borne de charge véhicule électrique IRVE, avec câble Type 2 pour tester la sécurité et le fonctionnement des bornes
L'adaptateur de vérification de tension de station de recharge FEV300 simule la présence d'un véhicule électrique, permettant à l'utilisateur de mener des tests de sécurité et de fonctionnalité en parallèle avec des instruments de vérification appropriés comme un instrument multifonctionnel de vérification d'installation, un multimètre numérique ou un oscilloscope. Le FEV300 peut aussi être utilisé pour les installations de station et pour vérifier que la station fonctionne correctement après l'installation, lors des entretiens périodiques ou des dépannages et lorsque la station ne produit pas la bonne charge.
Effectue différents essais, dont des vérifications de mise à la terre, d'isolation des câbles, de tension et de régime d'utilisation, pour voir le courant maximal disponible pour une recharge en un seul adaptateur. Le FEV300 convient aux stations de recharge en CA avec un mode de recharge de type 3 et des connecteurs de type 2 et type 1.
Ev
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec des outils laser
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons
compatible avec un vibromètre
peut être utilisé avec une caméra thermique
peut être utilisé avec un oscilloscope
peut être utilisé avec un instrument environnemental
peut être utilisé avec un calibrateur de process
utilisable un analyseur de puissance
peut être utilisé avec un testeur de machine
utilisable avec un testeur de mise à la terre
peut être utilisé avec un testeur d'installation
peut être utilisé avec un testeur d'appareils
utilisable avec une pince ampèremétrique
peut être utilisé avec un multimètre
convient pour le test de mobilité électrique
convient pour le test photovoltaïque
type d'adaptateur
sortie de type connecteur
entrée de type connecteur
tension max. catégorie de circuit de mesure
tension de sortie max.
avec coffret/étui
Classe de protection (IP)
catégorie de circuit de mesure
courant d'entrée max.
tension d'entrée max.
Degré de pollution
Température de fonctionnement
Longueur
courant de sortie max.
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente