Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de fuite de gaz combustible, 3 niveaux de sensibilité, Détection de gaz : essence, propane, gaz naturel, fioul, Sensibilité variable à partir de 5 ppm
Le détecteur de fuite de gaz combustible est l'outil idéal pour n'importe quel environnement où l'essence, le propane, le gaz naturel ou le fioul sont utilisés. Cet appareil utilise la dernière génération de capteurs semi-conducteurs dotés d'une sensibilité élevée à de nombreux gaz combustibles.
Affichage à LED multi-couleurs
Détection de gaz : essence, propane, gaz naturel, fioul
Sensibilité variable à partir de 5 ppm
Sonde flexible 40 cm inoxydable
Réinitialisation manuelle de la concentration ambiante
Autonomie 40 heures
pour voir vos prix et les stocks
convient pour test de calibration
détecte les composés organiques volatils (COV)
détecte du dioxyde de soufre (SO2)
détecte de la phosphine (PH3)
détecte de l'ozone (O3)
détecte de l'oxygène (O2)
détecte du dioxyde d'azote (NO2)
détecte du sulfure d'hydrogène (H2S)
détecte du cyanure d'hydrogène (HCN)
détecte du dioxyde de chlore (ClO2)
détecte du chlorure (CI2)
alarme sonore
alarme optique
avec valise
adaptateur de tension réseau
avec imprimante
analyse des gaz de combustion
détecte d'autres types de gaz
détecte le gaz irritant
détecte le butane (C4H10)
détecte le propane (C3H8)
détecte le méthane (CH4)
détecte l'ammoniaque (NH3)
détecte le dioxyde de carbone (CO2)
détecte le monoxyde de carbone (CO)
détecte des gaz asphyxiants
détecte des gaz toxiques
détecte des gaz explosifs
détecte des gaz inflammables
échange de données
rechargeable
Avec affichage
Multiple de vente
Code Douane