Echomètre TDR1000/3P 1 trace 5km Energie

Main media

Mesureur et recherche de défaut de câble Echomètre 1 trace 5km Energie Réglage AUTO : toujours prêt Impulsion hyper courte : défauts proches Fonction HOLD : comparaison des traces Etanchéité IP54 Compatible avec tout câble multi paires

 
 

Détails du produit

Echomètre de poing
Simplicité d'utilisation
Réglage AUTO : toujours prêt
Impulsion hyper courte : défauts proches
Fonction HOLD : comparaison des traces
Etanchéité IP54
Compatible avec tout câble multi paires

Tdr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tdr

Code Douane

90304000

Multiple de vente

1

Instrument de mesure de câble

Modèle type

électronique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.