Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sonomètre gamme 30à130dB,précision:+/-1,4dB,bande passante 20Hz à 8Khz.Grand afficheur avec bargraph panoramique.NormeIEC 61672-1 Class 2 Standard
Le sonomètre SEFRAM 9835 est un sonomètre numérique mesurant de 30 à 130dB.Ce sonomètre a été conçu pour répondre aux exigences de mesure pour la sécurité dans l'industrie, la santé et toute application qui nécessite la mesure de niveau sonore.
Norme IEC 616726-1 classe 2
Calibre Low : 30 à 90dB
Calibre Med : 50 à 110dB
Calibre Hi : 70 à 130dB
Fonction Min/Max
Constante de temps Fast/Slow
Pondération fréquentielle A/C
Affichage LCD
Sortie analogique
Accessoires : piles, manuel d'utilisation, bonnette anti-vent, mallette de protection
Options :
Calibrateur acoustique 94dB et 114 dB à 1000 Hz, référence : BKCAL73
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
évaluation
nombre de plages de mesure
avec coffret/étui
Plage de mesure