Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sonomètre gamme 30à130dB,précsion:+/-1,4dB ,bande passante 20Hz à 8Khz.Grand afficheur avec bargraph panoramique.NormeIEC 61672-1 Class 2 Standard.Datalogger 64000 valeurs.USB.Livré avec logiciel et enregistrement sonore des données.
Compact et facile à utiliser, le SEFRAM 9836 est un sonomètre doté d'un mode enregistrement avec horodatage des données. En plus de l'enregistrement des données, sa carte micro SD fournie permet également l'enregistrement audio des sources mesurées.
Norme IEC 61672-1 Classe 2
Gamme de mesure : 30 à 130dB
Changement de gamme automatique
Constante de temps Fast/Slow
Pondération fréquentielle A/C
Fonction Min/Max
Enregistreur de données : jusqu'à 128 000 points
Enregistrement audio avec micro carte SD
Logiciel d'exploitation Windows
Interface USB
Sortie analogique AC/DC
Accessoires : piles, manuel d'utilisation, mallette de protection, carte micro SD de 8Gb, câble USB, bonnette, jack pour sortie analogique, logiciel d'exploitation
Options :
Câble d'extension pour microphone (10m), référence : 998351000
Calibrateur acoustique 94dB et 114 dB à 1000 Hz, référence : BKCAL73
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
évaluation
nombre de plages de mesure
avec coffret/étui
Plage de mesure