Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermo-hygromètre portable.Thermocouple de type K,J,E,T,N,R,S, gamme de -200°C à 1370°C. Humidité de 0 à 100%. Mesure de température ambiante de -20°C à 60°C. Triple afficheur. Datalogger. Interface Bluetooth.
Compact et facile à utiliser, le SEFRAM 9822B est un thermo-hygromètre enregistreur. Doté d'une sonde thermo-hygrométrique et d'une entrée thermocouple, il vous permet de mesurer jusqu'à deux température et l'humidité relative ambiante. La béquille sur l'appareil rend facile la visualisation des données lorsque l'enregistreur est posé sur un bureau. Le grand écran LCD rétro-éclairé permet également à l'utilisateur de lire les données dans n'importe quel environnement. Doté d'un module Bluetooth®, il est possible de piloter l'appareil à distance via l'application téléchargeable gratuitement.
Enregistrement de données 32 000 points par voie
Compatible avec thermocouples de type K,J,E,T,N,R et S
Enregistrement Min/Max/Moy sur chaque voie
Fonction alarme
Fonction HOLD
Mesure du point de rosée et de bulbe humide
Fonction de rappel pour lire instantanément jusqu'à 100 données sauvegardées manuellement
Grand écran LCD rétro-éclairé : Visualisation de toutes les voies
Minuterie d'extinction automatique réglable
Interface USB, logiciel d'exploitation Windows inclu
Application Bluetooth® compatible avec iOS et Android : TESTLINK RH
Accessoires : piles, manuel d'utilisation, mallette de protection, cordon USB, une sonde thermocouple de type K, logiciel d'exploitation
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
capteur séparé
mesure infrarouge
thermo-élément type T
thermo-élément type S
thermo-élément type R
thermo-élément type N
thermo-élément type K
thermo-élément type J
thermo-élément type E
thermo-élément type B
thermo-élément RTD
affichage multiple
mesure de l'humidité des matériaux
mesure de l'humidité relative de l'air
mesure de la température différentielle
Plage de mesure
interface
Affichage
mémoire de valeur mesurée