DMM210 Multimètre numérique portable 6000 points

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CC 1000 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 1000 V
  • Affichage numérique

DMM210 Multimètre numérique étanche IP67. Afficheur 6000 points rétroéclairé. 1000V AC/DC. 10 A AC/DC. Résistance, Continuité, Diode, Fréquence. 600V CAT IV

 
 

Détails du produit

•Grand afficheur rétro-éclairé 6000 points avec bargraphe.
•Tension :
•1000 V AC ou DC.
•Résolution 1 mV AC, 0.1 mV DC
•Intensité :
•10 A AC ou DC.
•Résolution 0.1 µA
•Résistance jusqu'à 60 M.
•Continuité sonore, test diode.
•Mesures de fréquence
•Fonctions RELative, Min/Max.
•IP67 / 600V CAT IV / 1000V CAT III

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Multimètre

résolution minimale, courant CA/CC

0,1 µA

plage de mesure de courant max., CA/CC

10 A

résolution minimale, tension CA/CC

0,1 mV

plage de mesure de tension max., CA/CC

1000 V

afficheur graphique à barres linéaire

Oui

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

plage de mesure de la fréquence, max.

10000 kHz

Classe de protection (IP)

IP67

mesure de valeurs relatives

Oui

stockage de valeur minimal

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

stockage de valeurs maximal

Oui

plage de mesure de la résistance max.

60 MOhm

plage de mesure du courant max. CC

10 A

plage de mesure du courant max. CA

10 A

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure de la tension max. CA

1000 V

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plus petite résolution, courant alternatif

0,1 µA

plus petite résolution, tension alternative

1 mV

plus petite résolution, courant continu

0,1 µA

plus petite résolution, tension continue

0,1 mV

test de continuité/test de diodes

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

principe de mesure

valeur moyenne

mesure de la fréquence

Oui

test de continuité

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.