Multimètre Multimètre (282 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SEFRAM INSTRUMENTS
Le SEFRAM7212 répond aux besoins des électriciens, chauffagistes et services de maintenance. Mesure de tension Mesure de courant Mesure de fréquence, capacité et continuité Mesure de résistance Détection de tension sans contact
CHAUVIN ARNOUX
CA 703 Multimètre numérique de poche. 2000 points. Autorange Tension / Résistance / Continuité / Diode / Intensité (mA). Détection de tension sans contact. Fonction torche. 600V CATIV
SEFRAM INSTRUMENTS
Multimètre numérique 2000 points. Tension 1000VDC/750VAC. Détecteur de tension sans contact. Courant 10A AC/DC. Résistance 20 Mohms. Beep de continuité. Fréquencemètre et Capacimètre. livré avec un jeu cordons. CEI1010 CATIII 600V.
SEFRAM INSTRUMENTS
Multimètre numérique 6000 points. TRMS AC. Tension 1000VDC/750VAC. Courant 10A AC/DC. Résistance 60 Mohms. Beep de continuité. Fréquencemètre et Capacimètre. Mode MIN-MAX, mémoire. livré avec un jeu cordons. CEI1010 CATIV 600V.
CHAUVIN ARNOUX
CA 5233 Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV
FLUKE FRANCE
Multimètre électricien TRMS 600 Vac/dc 10 Aac/dc, capacité, fréquence, résistance, continuité, capacités, test de diodes.
FLUKE FRANCE
Multimètre numérique TRMS polyvalent 1000 Vac/dc, 10 Aac/dc, entrée 400 mA, résistance, continuité, test de diode, fréquence
CHAUVIN ARNOUX
CA 702 Multimètre numérique de poche. 2000 points. Autorange Tension / Résistance / Continuité / Diode. Détection de tension sans contact. Fonction torche. 600V CAT IV
FLUKE FRANCE
Kit de fixation magnétique pour multimètres, modules Fluke Connect, controleurs d'isolements, calibrateurs FLUKE
METRIX
Multimètre num. B ASYC 6KPTS TRMS AC,DC, AC+DC. Calibre de 6V à 1000V DC et 6V à 750V AC 0.5% BP 1kHz, NCV. Calibre de 600µA à 10AAC/DC 0.5% BP 1kHz, Min/Max et REL. Capacité Résistance, continuité, test diode, Freq.- IP54 CAT III 600V
METRIX
MTX 202 Multimètre TRMS AC 4000 pts avec rétroéclairage. Tension et courant AC-DC - Résistance - Continuité - Test diode - Température - Capacité - Position basse impédance en tension AC - Détection tension sans contact - 600V CAT III
SEFRAM INSTRUMENTS
Multimètre 6000 pts Bluetooth. TRMS AC.Capacimètre,résistance,courantAC, DC.Détection tension sans contact. Mesure Lo Impédance.Datalogger. Mesure de tension 1500Vmax AC/DC.Application panneaux photovoltaiques.
FLUKE FRANCE
Sacoche pour multimètres, dim 218 x 128 x 64 mm comaptible avec les series 80, 170, 150X,
TURBO TRONIC
Multimètre format smartphone numérique TRMS automatique écran couleur LCD. Fonction intelligente plus fréquence, condensateur, température jusqu'à 1000°C. Livré avec ses accessoires dans un étui.
FLUKE FRANCE
Multimètre numérique industriel TRMS 1000 Vac/dc 10 Aac/dc, bande passante 20 kHz, résistance, conductance, continuité, capas, Hz, mesure variateurs
FLUKE FRANCE
Kit électricien avec multimètre Fluke-117 et pince multimètre Fluke-323 (400Aac) en sacoche, suspension magnétique TPAK
FLUKE FRANCE
Kit de maintenance industrielle comprenant le multimètre industriel Fluke 87V, pince I400, cordons TL75, pinces-crocodiles AC175, sonde TcK 80BK-A
FLUKE FRANCE
Sacoche compatible avec les multimètres numériques Fluke 287 et 289 ainsi que d'autres outils de diagnostic ayant un format similaire
FLUKE FRANCE
Multimètre numérique industriel 1000 Vac/dc 10 Aac/dc, entrée 400 mA, Résistance, conductance, continuité, capacité, fréquence, Bande passante 5 kHz
FLUKE FRANCE
Kit industriel multimètre Fluke 87-V en sacoche avec cordons modulaires TL224, pinces crocodiles AC285, Pointes TP238, TPAK, sonde de température 80BK
BIZLINE
Détecteur de tension catégorie III 1000 V. Vérifie la présence de tension dans les câbles, les prises, les interrupteurs, les borniers, les fusibles sans contact direct avec le connecteur dénudé. Lampe LED rouge clignotante.