Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de tension catégorie III 1000 V. Vérifie la présence de tension dans les câbles, les prises, les interrupteurs, les borniers, les fusibles sans contact direct avec le connecteur dénudé. Lampe LED rouge clignotante.
Détecteur de tension catégorie IV 1000 V Vérifier la présence de tension dans les câbles, les prises, les interrupteurs, les borniers, les fusibles sans contact direct avec le connecteur dénudé. Norme de sécurité : CAT IV 1000 V.
Gamme de mesure : 12 à 1000 VAC.
Intervalle de tension : 50 VAC à 1000 VAC (50/60 Hz).
Lampe LED rouge clignotante et avertisseurs sonores.
La lumière bleue indique la proximité d'une source de tension.
Utilisation en intérieur.
IEC 61010-1.
Livré avec 2 piles 1.5 V AAA.
La gamme d'appareils de contrôle et test sont les incontournables des professionnels, et notamment des électriciens. Ils sont fiables, précis et assurent la sécurité et la qualité du travail des professionnels !
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
utilisable en cas de précipitations
type d'essai
catégorie de circuit de mesure
charge commutable
affichage du sens du champ tournant
plage de mesure de la tension
éclairage des points de mesure
protection des extrémités de sonde
rétro-éclairage de l'écran LC
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
détection de la tension sans contact
affichage de phase unipolaire
charge de base interne
affichage de la tension
indicateur de continuité
test de continuité
Alimentation