Multimètre 6000 pts Bluetooth. TRMS AC.Capacimètre,résistance,courantAC, DC.Détection tension sans contact. Mesure Lo Impédance.Datalogger. Mesure de tension 1500Vmax AC/DC.Application panneaux photovoltaiques.
Les multimètres de la série SEFRAM 722X sont dotés d'une interface simple et intuitive pour accéder aux différents menus et aux fonctions évoluées. Toutes les mesures de base (V, A ?, …) restent en accès direct.
Le multimètre SEFRAM 7223 intègre un datalogger permettant l'enregistrement de 4000 valeurs, en pouvant paramétrer la cadence de mesure. Cette fonction sera très utile pour la surveillance de paramètres.
Avec le multimètre SEFRAM 7223, vous disposerez d'une fonction de mesure de tension sur les panneaux photovoltaïques. Mesurez des tensions jusqu'à 1500V AC et 2000VDC en toute sécurité grâce à l'accessoire optionnel SA163.
• Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC et 1000V DC
• Mesure des tensions sur les panneaux photovoltaïques jusqu'à 1500V AC et jusqu'à 2000V DC avec le cordon SA163
• Mesure des courants jusqu'à 10A
• Mesure de fréquence et capacité
• Mesure de résistance jusqu'à 40 Mohms
• Test de continuité avec buzzer
• Détection de tension sans contact
• Connectivité Bluetooth®
• Mesure de température avec thermocouple type K
• Afficheur LCD double, avec bargraph et rétro-éclairage
• Fonction datalogger
• Application Android et Ios: SEFRAM Connect (gratuite)
• Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
tension max. catégorie de circuit de mesure
mesure de la température TC
plus petite résolution, fréquence
plage de mesure de la fréquence, max.
plus petite résolution, capacité
mémoire de valeurs de crête
plage de mesure de la capacité max.
plus petite résolution, mesure température
plage de mesure de la température max.
plage de mesure du courant max. CC
plage de mesure de la tension max. CA
plus petite résolution, résistance
test de continuité/test de diodes
interface Bluetooth
stockage de valeur minimal
catégorie de circuit de mesure
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
sélection de la plage de mesure
affichage multiple
stockage de valeurs maximal
plage de mesure de la résistance max.
mesure de la fréquence
mesure de la capacité
interface
plage de mesure du courant max. CA
plage de mesure de la tension max. CC
Affichage
mémoire de valeur mesurée
plus petite résolution, courant alternatif
plus petite résolution, tension alternative
plus petite résolution, courant continu
plus petite résolution, tension continue
version anti-déflagration
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)