Multimètre numérique 4000 points TRMS BASYC

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CC 600 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 600 V
  • Affichage numérique

MTX 202 Multimètre TRMS AC 4000 pts avec rétroéclairage. Tension et courant AC-DC - Résistance - Continuité - Test diode - Température - Capacité - Position basse impédance en tension AC - Détection tension sans contact - 600V CAT III

 
 

Détails du produit

•Multimètre basique avec afficheur rétro-éclairé 6000 points
•Sélection automatique ou manuelle des gammes
•Détection de tension sans contact
•Tension basse impédance
•600V
•température TK -55° à +1200°C
•Résistance / Continuité sonore / Diode/Capacité
•IP54 / CAT III 600V
•Livré avec cordons, piles et capteur TK fil

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90303100

Multiple de vente

1

Multimètre

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mesure de la température TC

Oui

plus petite résolution, capacité

0,00001 µF

catégorie de circuit de mesure

CAT III

résolution minimale, courant CA/CC

1000 µA

plage de mesure de courant max., CA/CC

10 A

résolution minimale, tension CA/CC

1 mV

plage de mesure de tension max., CA/CC

600 V

plage de mesure de la résistance max.

40 MOhm

plage de mesure de la capacité max.

100000 µF

plus petite résolution, mesure température

0,1 ℃

plage de mesure de la température max.

1200 °C

mesure de la température

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

plage de mesure du courant max. CC

10 A

plage de mesure du courant max. CA

10 A

plage de mesure de la tension max. CC

600 V

plage de mesure de la tension max. CA

600 V

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plus petite résolution, courant alternatif

1000 µA

plus petite résolution, tension continue

1 mV

test de continuité/test de diodes

Oui

mesure de la capacité

Oui

Affichage

numérique

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

Alimentation

pile non-rechargeable

plus petite résolution, tension alternative

1 mV

plus petite résolution, courant continu

1000 µA

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

principe de mesure

mesure de la valeur efficace vraie (TRMS)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.