Fusible de rechange 5x20- 0.63A 500V lot de 5

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée fusible de rechange
ICON

Fusible de rechange format 5x20, intensité de coupure 0,63A,500V (jeu de 5) pour multimètre

 
 

Détails du produit

•Format : 5 x 20
•Intensité nominale : 630 mA
•Tension maximale : 500V
•Quantité : 5

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

pièce détachée

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

fusible de rechange

Info produit

Multiple de vente

5

Code Douane

85361010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.