Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Muiltimetre TRMS 600V 10A 4000 points. Résistance, Continuité, Fréquence et Capacité. Conforme à la norme de sécurité CAT III 600 V AC/DC.Lampe de poche intégrée
Multimètre TRMS CATIII 600V
Affichage 4000pts
Tension CA/CC jusqu'à 600 V
Courant CA/CC jusqu'à 10 A
True RMS
Résistance, capacité, gammes de fréquence
Cycle de service
Sélection de gamme automatique
Arrêt automatique
Maintien de l'affichage des valeurs
Max./Min.
Lampe de poche intégrée
Support arrière
Classe de sécurité CAT III 600 V
Avo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Affichage