Pince CMS avec cordon L 1.2 m fiches banane 4 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée prise banane
ICON

Pince CMS pour multimètre / Contacts Cuivre-Beryllium Doré /Sortie fiches mâle D4 mm / Cordon de longueur 1,20 m / TBTS

 
 

Détails du produit

•Contacts cuivre-beryllium dorés
•Connectique : fiche(s) mâle(s) rouge/noire Ø4 mm
•Cordon longueur : 1.2 m
•TBTS

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

type d'accessoire/pièce détachée

prise banane

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85446010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.