Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MINI 102 1000/1 - Pince ampèremétrique 200A AC. Enserrage D=16mm. Signal de sortie : intensité alternative. Rapport de transformation : 1000/1. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées. Sortie protégée contre les surtensions.
•Intensité nominale : 200 A AC
•Ø d'enserrage : Ø16 mm
•Signal de sortie : intensité alternative
•Rapport de transformation : 1000/1
•Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
•Sortie protégée contre les surtensions
•Dotée d'un matériau magnétique performant et d'une double bobine, la pince MINI102 offrent d'excellentes performances en déphasage et linéarité afin de répondre aux attentes des applications wattmétriques.
Serie mini
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
ouverture de pinces
tension max. catégorie de circuit de mesure
plage de mesure du courant/CA
catégorie de circuit de mesure
type de courant