Détecteur de tension HTB IEC 44-132 kV, 3 embouts à visser

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage acoustique et optique
  • Tension nominale 44...132 kV
  • Modèle type 1 pôle
ICON

Détecteur de tension HTB IEC 44-132 kV. Fourni avec 3 embouts pour s'adapter sur toutes les perches. Embouts W : hexagonal 20 mm, C : hexagonal 12 mm, K : universel. Utilisation intérieure/extérieure. Indication sonore et lumineuse.

 
 

Détails du produit

Cc-265-…..

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contrôleur de tension

utilisable en cas de précipitations

Oui

avec mécanisme de test intégré

Oui

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

acoustique et optique

lieu d'utilisation

installations intérieures et en plein air

type de tension

AC

Tension nominale

44...132 kV

catégorie

L

application

appareillage de connexion et ligne aérienne

Modèle type

1 pôle

Info produit

Gamme

Cc-265-…..

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.