Testeur électrique Testeur électrique (548 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Testeur VAT. DDT.tension AC/DC,IP2X. Afficheur LED. Continuité/Ordre de phase.
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur DDT VAT tension AC/DC (6 à 690V). Afficheur à LED. Conforme EN 61243-3 et NF C 18-510. Autotest. Continuité. Ordre de phase. Pointes de touche IP2X. Détection phase, neutre. Torche lumineuse. IP54.CATIV,600V.
Détecteur de tension sans contact entre 100VAc et 1000VAc. Fonction 24VAc.
SEFRAM INSTRUMENTS
Détecteur de tension sans contact entre 100VAC et 1000VAC. Fonction haute sensibilité 24VAc. Autotest. Indication sonore et lumineuse.
FLUKE-1AC-E1-II Détecteur de tension 200-1000 V sonore et visuel, format stylo
FLUKE FRANCE
Détecteur de tension 200-1000 V format stylo Voltalert. Alarme sonore et visuelle. L'outil idéal pour repérage de phase à travers l'isolant.
CA732 VOLTESTER Testeur de tension sans contact
CHAUVIN ARNOUX
CA 732 Testeur de tension sans contact / Repérage de la phase / Lampe torche intégrée / Corps surmoulé pour une prise en main exceptionnelle
CA 762 IP2X Détecteur de tension avec pointes conformes NF C 18-510
CHAUVIN ARNOUX
CA 762 IP2X Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV
T5-600 EUR1 Testeur électrique pince ouverte OpenJaw 100 Aac, 600 Vac/dc
FLUKE FRANCE
Testeur électrique pince ouverte OpenJaw 100 Aac, 600 Vac/dc, résistance, continuité. CEI1010 600V Cat.III
CA 762 Détecteur de tension IEC/EN 61243-3
CHAUVIN ARNOUX
CA 762 Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D2. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV
CA 751 Adaptateur de test pour prise 2P+T
CHAUVIN ARNOUX
CA 751 Adaptateur de test pour prise 2P+T. Accessoire pour DDT/VAT CA 74x et CA 76x
VAT selon EN61243-3 version 2012. Testeur tension AC/DC, Pince de courant 200AC
SEFRAM INSTRUMENTS
DDT VAT selon EN61243-3, testeur tension AC/DC 1000V, résistance,continuité avec beeper, reconnaissance phase, lampe torche,fonction hold,Pince de courant AC 200A,livré avec un jeu de cordons SA161 IP2X et une sacoche de transport SC523.
FLUKE-T150 Testeur de tension 2 pôles pour VAT selon EN61243-3 affichage LED LCD
FLUKE FRANCE
Testeur de tension 2 pôles et continuité à affichages LED & LCD, VAT selon EN61243-3, résistance, DDR 30 mA, repérage de phase, rotophase, polarité DC
FLUKE-T130 Testeur de tension 2 pôles pour VAT selon EN61243-3 affichage LED LCD
FLUKE FRANCE
Testeur de tension 2 pôles et continuité à affichages LED & LCD, VAT selon EN61243-3, test DDR 30 mA, repérage de phase, rotophase, polarité DC
FLUKE-T90 Testeur de tension 2 pôles pour VAT selon EN61243-3, affichage LED
FLUKE FRANCE
Testeur de tension 2 pôles et continuité, affichage LED, Véfification d'absence tension selon EN61243-3 . CEI1010 690V Cat.II/600V Cat.III
CA 757 Testeur numérique avec Capteur de courant AC MiniFlex
CHAUVIN ARNOUX
CA 757 Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétroéclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.
Testeur VAT. DDT.tension AC/DC,IP2X. Afficheur LED. Continuité/Ordre de phase.
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur DDT VAT tension AC/DC (6 à 690V). Afficheur à LED. Conforme EN 61243-3 et NF C 18-510. Autotest. Continuité. Ordre de phase. Pointes de touche IP2X. Détection phase, neutre. Torche lumineuse. IP54.CATIV,600V.
Détecteur BT LED 750 V IP2X (7 seuils) : 12-690 V AC/12-750 V DC
CATU
Détecteur BT LED. Tensions (7 seuils) : 12-690 V AC/12-750 V DC. Pointes de touche IP2X. Sonore & lumineux. LED de présence de tension dangereuse. Contrôle continuité (200 ', tempo. 10 s.). Indication de polarité DC. Indication de phase.
CA 753 Adaptateur de test pour prise 2P+ T .
CHAUVIN ARNOUX
Adaptateur de mesure pour prise 2P+T EU et Schuko. Pour mesure P (Phase), N (Neutre) et PE (Terre) en sécurité avec toutes pointes de test (D2, D4, IP2X, ). Visualise présence tension P-N (> 200 V) et position de la phase.
Détecteur BT LED 1000 V IP2X à gâchettes (8 seuils) : 12-900 V AC/12-1000 V DC
CATU
Détecteur BT LED (8 seuils) : 12-900 V AC/12-1000 V DC. Pointes de touche gâchette IP2X. Sonore & lumineux. LED tension dangereuse. Contrôle continuité (80 ', tempo. 10 s.). Indication de polarité DC. Indication de phase. Lampe. Etui.
Détecteur BT LED 1000 V IP2X à gâchettes (8 seuils), rotation de phase
CATU
Détecteur BT LED (8 seuils) : 12-900 V AC/12-1000 V DC. Pointes de touche gâchette IP2X. Sonore & lumineux. LED tension dangereuse. Continuité (80 ', tempo. 10 s.). Indication polarité DC. Indication phase. Rotation phase. Lampe. Etui.
Localisateur de disjoncteur sous tension et test de 30mA
TURBO TRONIC
Localisateur de disjoncteur sous tension et test de 30mA Vérification du câblage de la prise 16A Détection de présence tension sans contact
Stylo testeur de présence tension sans contact et lampe
TURBO TRONIC
Stylo testeur de présence tension sans contact et lampe torche. Gamme de tension de 50 à 1.000V. Gamme de fréquence de 50 à 60Hz. Indication de tension par LED rouge/verte et signal sonore. CAT. III 600V
Valise électricien incluant 3 testeurs de Kewtech
TURBO TRONIC
Valise électricien incluant 3 testeurs de Kewtech multimètre KT350, pince ampèremétrique KT200 et télémètre/détecteur mural K720
VT35 test prise 2P+T avec déclenchement DDR
MULTIMETRIX
VT35 Testeur de disjoncteurs différentiels et de prises secteur 2P+T au format EU/Schuko