CA 753 Adaptateur de test pour prise 2P+ T .

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Adaptateur de mesure pour prise 2P+T EU et Schuko. Pour mesure P (Phase), N (Neutre) et PE (Terre) en sécurité avec toutes pointes de test (D2, D4, IP2X, ). Visualise présence tension P-N (> 200 V) et position de la phase.

 
 

Détails du produit

•Ouverture de la protection anti-intrusion et insertion sans difficulté.
•Contact électrique et mécanique garantie avec toutes les pointes de mesure.
•Voyant présence tension
•Voyant position de la phase
•Compatible prise 2P+T standard européen (EU) et Schuko (D)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

tension max. de fonctionnement

230 V

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.