Testeur VAT. DDT.tension AC/DC,IP2X. Afficheur LED. Continuité/Ordre de phase.

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'essai 2 pôles
  • plage de mesure de la tension 0...690 V
  • affichage de la tension LED

Testeur DDT VAT tension AC/DC (6 à 690V). Afficheur à LED. Conforme EN 61243-3 et NF C 18-510. Autotest. Continuité. Ordre de phase. Pointes de touche IP2X. Détection phase, neutre. Torche lumineuse. IP54.CATIV,600V.

 
 

Détails du produit

La norme NF C 18-510 formalise la sécurisation d'une installation par une procédure de consignation où un contrôle de l'absence réelle de tension doit être réalisé au moyen d'un détecteur de tension conforme à la norme CEI 61243-3. Le SEFRAM63 répond à l'ensemble des exigences et vous offre une solution fiable et robuste. Avec ses pointes de touches IP2X 4mm, l'utilisateur sera en sécurité en toutes circonstances.
Conforme à la norme EN 61243-3 (édition 2014)
Conforme à la norme UTE 18-510 (édition 2012)
Autotest complet intégré
Test de tension jusqu'à 690 VAC/DC
VAT / DDT
Tension de démarrage de 6V
Test de continuité avec beeper
Test unipolaire
Indication de polarité
Test de rotation de phase
Eclairage de la zone de mesure par LED
Affichage latérale de présence de tension dangereuse et de continuité
Marche / arrêt automatiques
Sécurité : CAT IV/600 V / CAT III/690 V

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Voltmètre

utilisable en cas de précipitations

Oui

type d'essai

2 pôles

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

affichage du sens du champ tournant

Oui

plage de mesure de la tension

0...690 V

éclairage des points de mesure

Oui

protection des extrémités de sonde

Oui

affichage de phase unipolaire

Oui

affichage de la tension

LED

indicateur de continuité

optique/acoustique

test de continuité

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.