FLUKE-T90 Testeur de tension 2 pôles pour VAT selon EN61243-3, affichage LED

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'essai 2 pôles
  • plage de mesure de la tension 12...690 V
  • affichage de la tension LED

Testeur de tension 2 pôles et continuité, affichage LED, Véfification d'absence tension selon EN61243-3 . CEI1010 690V Cat.II/600V Cat.III

 
 

Détails du produit

Le vérificateur d'absence de tension et de continuité compact Fluke T90 vous offre des résultats de tests rapides et adaptés à vos besoins. Des boutons ergonomiques, un design fin, des voyants LED rétro-éclairés et indicateur sonore clair.

Tpole

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tpole

Multiple de vente

1

Voltmètre

plage de mesure de la résistance

0...400 kOhm

utilisable en cas de précipitations

Non

type d'essai

2 pôles

catégorie de circuit de mesure

CAT III

charge commutable

Non

affichage du sens du champ tournant

Non

plage de mesure de la tension

12...690 V

éclairage des points de mesure

Non

protection des extrémités de sonde

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC

Non

largeur de lame

2 mm

longueur de lame

16 mm

Longueur

230 mm

indicateur de continuité

optique/acoustique

test de continuité

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Non

détection de la tension sans contact

Non

affichage de phase unipolaire

Oui

charge de base interne

Oui

affichage de la tension

LED

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.