Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Testeur pince ouverte TRMS 200 Aac 1000Vac/dc, technologie FieldSense pour mesure de Vac sans contact direct, double affichage tension courant.
Points forts du produit
• Technologie FieldSense pour mesurer des tensions, courants et fréquences AC sans contact électrique avec les parties sous tension+
• Affichage simultané de la tension et du courant : fournit toutes les mesures d’alimentation d’un simple coup d'œil pour un dépannage efficace.
• 1 à 1 000 V AC ou DC (T6-1000)
• 0,1 à 200 A AC
• TRMS tension et courant
• Résistance 1 ? à 100 k?
• Mesure de fréquence de 45 Hz à 66 Hz
• Fonctionne avec les câbles jusqu’à AWG 4/0 (120 mm2) avec une ouverture de 17,8 mm
• Le bouton HOLD fige temporairement le relevé pour en faciliter la consultation.
• Consultation facile de l’écran rétroéclairé
• Compatible avec le support magnétique TPAK Fluke en option pour un fonctionnement pratique
• Garantie standard de 2 ans; extensible à 4 ans avec l’enregistrement du produit dans les 45 jours suivant l’achat*
+La mesure de tension nécessite une référence à la terre, par l'utilisateur dans la plupart des cas. Une connexion directe à la terre peut être nécessaire dans certains cas.
* Enregistrez le produit en ligne dans les 45 jours suivant l'achat pour étendre la garantie à quatre ans. Voir http://a.fluke.com/registration pour obtenir des informations supplémentaires. L'offre de garantie supplémentaire de deux ans peut être interrompue sans préavis.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
test haute tension pour enroulements de moteur
afficheur graphique à barres logarithmique
afficheur graphique à barres linéaire
affichage rétro-éclairé
tension max. catégorie de circuit de mesure
coupe-circuit automatique
mesure de la vitesse de rotation
analyse d'harmonique/qualité de puissance
mesure de puissance et d'énergie
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
mesure de longueur de câble
tension d'essai nominale 50 V
tension d'essai nominale 10 V
affichage multiple
stockage de valeurs maximal
plage de mesure de la résistance max.
plage de mesure du courant max. CA
plage de mesure de la tension max. CC
plage de mesure de la tension max. CA
mesure de conductivité
plus petite résolution, résistance
mesure de la capacité
interface
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
sélection de la plage de mesure
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Alimentation
plus petite résolution, courant alternatif
plus petite résolution, tension alternative
plus petite résolution, tension continue
mesure de l'inductance
test de continuité/test de diodes
interface Bluetooth
version anti-déflagration
interface IR
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
avec mesure de niveau (dB)
mesure de la fréquence
mesure de la température TC
mesure de la température RTD
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
plus petite résolution, fréquence
plage de mesure de la fréquence, max.
mesure de la température
Classe de protection (IP)
mesures du facteur de durée
mémoire de valeurs de crête
mesure de valeurs relatives
tension d'essai nominale 500 V
tension d'essai nominale 250 V
tension d'essai nominale 1 000 V
tension d'essai nominale 100 V
stockage de valeur minimal
catégorie de circuit de mesure