Vérificateur d'absence de tension LCD/LED TPT420 2 pôles (Cat IV/1000V)

Main media

Caractéristiques principales

  • Affichage numérique

Détecteur de tension CA/CC TPT420 CAT IV / 1000 V IP64 12 à 1000 V CA 12 à 1500 V CC LED et écran LCD Continuité avec signal visuel et sonore Indication de tension même sans piles Indication de rotation de phase Lampe de poche

 
 

Détails du produit

CAT IV / 1000 V
Indice de protection IP64
Détecteur de tension CA/CC
12 à 1000 V CA
12 à 1500 V CC
LED et écran LCD
Fonction de test de continuité avec signal visuel et sonore
Indication de tension même sans piles
Test de tension unipolaire
Indication de rotation de phase
Lampe de poche intégrée

Lvi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lvi

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Multimètre

Affichage

numérique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.