Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Peinture de retouche RAL 7032 gris silex 400 ml pour rectifier rayures et dommages sur les coffrets, armoires, machines ou véhicules. Peinture acrylique avec excellente adhérence. Haute teneur en pigments et excellent pouvoir couvrant.
Peinture de retouche RAL 7032 gris silex 400 ml Rectifient rayures et dommages sur les coffrets, armoires, machines ou véhicules.
Adhèrent parfaitement sur le métal nu, l'aluminium et l'acier galvanisé.
Température d'utilisation recommandée (°C) : +10 à +27.
Temps de séchage au toucher (min) : 10.
Temps de séchage à coeur (h) : 24.
Utilisation tête en haut.
Formulation sans solvants chlorés.
Classé extrêmement inflammable.
Peintures acryliques avec excellente adhérence.
Haute teneur en pigments et excellent pouvoir couvrant : 400 ml = 1 m².
Excellente tenue aux intempéries et aux chocs : bonne dureté de surface.
Utiliser par temps sec, à l'abri du vent et dans des pièces bien ventilées.
BizLine propose une gamme complète d'aérosols de maintenance : chaque aérosol a sa propre utilité que ce soit pour protéger, retoucher, nettoyer ou lubrifier. Ils s'appliquent sur les composants électriques et électroniques, ou sur les pièces mécaniques.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
convient pour utilisation à l’extérieur
emballage
Couleur