Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coupe-câbles à crémaillère D= 52 mm pour couper des câbles cuivre et aluminium jusqu'au D= 52 mm. Pratique : force multipliée pour un effet de coupe réduit. Conseil : graisser régulièrement le mécanisme d'entraînement des lames.
Le coupe-câbles à crémaillère d'un diamètre de 52 mm est conçu pour couper des câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à un diamètre de 52 mm. Ce coupe-câbles offre une praticité exceptionnelle grâce à sa force multipliée, ce qui réduit l'effort nécessaire pour effectuer la coupe.
Pour assurer un fonctionnement optimal, nous vous recommandons de graisser régulièrement le mécanisme d'entraînement des lames. De plus, cette pince est légère, ce qui facilite son utilisation.
Ce coupe-câbles garantit une coupe nette du câble, sans écrasement, assurant ainsi une qualité de coupe optimale. Grâce au principe du cliquet avec entraînement par couronne dentée à 2 positions, il peut être utilisé d'une seule main, offrant une grande facilité d'utilisation. De plus, la démultiplication très élevée réduit l'effort physique nécessaire pour effectuer la coupe.
Ce coupe-câbles est conçu pour couper des câbles en cuivre et en aluminium, qu'ils soient unifilaires ou multifilaires, jusqu'à un diamètre de 52 mm. Il a une capacité de coupe maximale de 380 mm² pour les câbles en cuivre et en aluminium.
Fabriqué en acier à outils de qualité spéciale, forgé et trempé à l'huile, ce coupe-câbles est durable et résistant. De plus, il est équipé d'un ergot de protection qui évite les pincements lors de son utilisation.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
lèvres coupantes interchangeables
avec protection contre les chocs
avec fonction de dénudage
finition de la poignée
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur massif
adapté à un conducteur à fil fin
isolé 1000 V selon EN 60900
finition/actionnement
Longueur totale
tête de coupe interchangeable
adapté à une tresse en fil d'acier
section de câble max.
Isolé
adapté à un diamètre de câble max.
Multiple de vente
Code Douane