Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coupe-câbles à crémaillère D= 32 mm pour couper des câbles cuivre et aluminium jusqu'au D= 32 mm. Pratique : force multipliée pour un effet de coupe réduit. Conseil : graisser régulièrement le mécanisme d'entraînement des lames.
Coupe-câbles à crémaillère Ø 32 mm Pour couper des câbles cuivre et aluminium, unifilaire et multifilaire jusqu'au Ø 32 mm.
Capacité de coupe des câbles cuivre de section maximum 240 mm².
Capacité de coupe des câbles aluminium de section maximum 240 mm².
Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.
Ergot de protection évitant les pincements.
Pince légère.
Coupe nette du câble et sans écrasement.
Prise d'une seule main grâce au principe du cliquet avec entraînement par couronne dentée à 2 positions pour une coupe facile.
Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée.
Ne pas couper les fils et câbles en acier.
Toujours respecter les Ø de câbles et les sections maximales recommandés.
Graisser régulièrement le mécanisme d'entraînement des lames.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à un conducteur à fil fin
isolé 1000 V selon EN 60900
finition/actionnement
longueur totale
adapté à une tresse en fil d'acier
section de câble max.
isolé
adapté à un diamètre de câble max.
lèvres coupantes interchangeables
avec protection contre les chocs
avec fonction de dénudage
finition de la poignée
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur massif
tête de coupe interchangeable
Multiple de vente