Outil à dénuder, Fibre optique plastique avec conducteur interne 1 mm D=, Diamèt

Main media

Caractéristiques principales

  • forme ronde Non
  • avec coupe-fil Oui

Outil à dénuder, Fibre optique plastique avec conducteur interne 1 mm D=, Diamètre du conducteur max.: 1 mm, 0.78 mm², 7.5 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Pince à dénuder

revêtement de la poignée

poignée en plastique

finition de la poignée

2 composants

plage de dénudage section transversale

0.78...0.78 mm²

longueur de dénudage ajustable

Oui

profondeur d'encoche ajustable

Non

coupe en spirale

Non

forme ronde

Non

section longitudinale

Non

certifié VDE

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

Longueur

82 mm

poids

96.73 g

avec coupe-fil

Oui

isolé

Oui

certifié ESD

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.