Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pince pistolet à dénuder automatique section câble 0.08-2.5 mm² pour couper et dénuder des fils et câbles ronds, plats ou semi-plats de 0.08 à 2.5 mm².
Le pince pistolet à dénuder automatique est un outil polyvalent conçu pour couper et dénuder des fils et câbles de différentes formes. Cette pince est idéale pour les fils et câbles ronds, plats ou semi-plats d'une section de 0.08 à 2.5 mm².
La forme pistolet de cette pince facilite les opérations de répétition, vous permettant de travailler de manière efficace et confortable.
Cette pince est spécialement conçue pour couper et dénuder des fils et câbles d'une section de 0.08 à 2.5 mm². Elle offre une solution pratique et polyvalente pour vos besoins en dénudage.
La pince est équipée d'une butée de réglage de la longueur de dénudage, vous permettant de choisir la longueur souhaitée, allant de 3 à 17 mm.
De plus, cette pince est équipée d'un coupe-fil capable de couper des fils d'une section maximale de 2.5 mm², offrant une fonctionnalité supplémentaire pour vos travaux de câblage.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
certifié VDE
traitement des surfaces
autoréglage
revêtement de la poignée
certifié ESD
avec protection contre les chocs
finition de la poignée
plage de dénudage section transversale
plage de dénudage diamètre
longueur de dénudage ajustable
profondeur d'encoche ajustable
coupe en spirale
forme ronde
section longitudinale
isolé 1000 V selon EN 60900
Longueur
Poids
avec coupe-fil
Traitement de surface
isolé