Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Clé mâle 6 pans poignée en T isolée 1000 V adaptée pour les disjoncteurs. Pratique : poignée en T bi-matière pour davantage de confort d'utilisation.
Clé mâle 6 pans poignée en T isolée 1000 V Dimensions (mm) : 4.
Longueur (mm) : 150.
Largeur (mm) : 100.
Adaptée pour les disjoncteurs. Poignée en T bi-matière pour davantage de confort d'utilisation.
La large gamme de clés BizLine permet de répondre à tous les besoins des professionnels, qu'ils soient électriciens, plombiers ou chauffagistes.
pour voir vos prix et les stocks
avec trou
avec broche de centrage
longueur du long côté
modèle anti-vol
isolé 1000 V selon EN 60900
longueur totale
longueur de tige
dimension du profil
isolé
Modèle type
certifié VDE
longueur du côté court
avec tête sphérique
dimension du profil (en pouce)
Multiple de vente
Code Douane