Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La pince brucelles droite en inox est l'outil essentiel pour une manipulation précise dans des environnements exigeants.
Conception en inox pour une durabilité maximale :
Fabriquée en acier inoxydable, garantissant une durabilité exceptionnelle même dans des conditions difficiles. Vous adopterez grâce à cette pince des gestes précis et fiables.
Large plage de températures :
Cette pince pourra être utilisée sous des températures allant de -180°C à +350°C. Qu'il s'agisse d'une utilisation en continu à +250°C ou en pointe à +350°C, elle répondra à vos besoins.
Manipulation précise pour des résultats parfaits :
Avec une épaisseur de 2 mm, notre pince brucelles est conçue pour une manipulation précise même dans les espaces restreints. Elle vous permet de maîtriser chaque détail avec confiance.
Résistance à la pression pour une utilisation intensive :
Avec une résistance à la pression allant jusqu'à 100 bars, cette pince brucelles est prête à relever les défis les plus exigeants. Elle vous offre la fiabilité nécessaire pour des manipulations intensives.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
pince bras à ressort
isolé 1000 V selon EN 60900
Longueur
antimagnétique
forme
isolé