Pince pistolet à dénuder automatique section câble 0.2-6 mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de dénudage diamètre 0.5...2.6 mm
  • forme ronde Oui
  • avec coupe-fil Oui

Pince pistolet à dénuder automatique section câble 0.2-6 mm² pour dénuder des fils et câbles ronds de section 0.2 à 6 mm². Avantage : forme pistolet qui convient aux opérations régulières de dénudage.

 
 

Détails du produit

La pince pistolet à dénuder automatique de section de câble 0.2-6 mm² est un outil conçu pour faciliter le dénudage de fils et câbles ronds de différentes sections. Voici quelques caractéristiques clés de cette pince pistolet à dénuder :
- Plage de section de câble : Cet outil est adapté pour dénuder des fils et câbles d'une section allant de 0.2 à 6 mm². Il offre donc une certaine polyvalence pour travailler avec différents types de câbles.
- Forme pistolet : La pince pistolet est conçue pour une utilisation régulière de dénudage. Sa forme ergonomique permet une prise en main confortable et facilite les opérations de dénudage.
- Butée de réglage : Elle est équipée d'une butée de réglage qui permet de définir la longueur de dénudage souhaitée. Vous pouvez régler cette butée de 6 à 15 mm en fonction de vos besoins spécifiques.
- Coupe-fil intégré : En plus de dénuder, cette pince est également équipée d'un coupe-fil intégré qui peut gérer des fils allant jusqu'à 2.5 mm². Cela ajoute à sa polyvalence en tant qu'outil de câblage.
En résumé, la pince pistolet à dénuder automatique de section de câble 0.2-6 mm² est un outil pratique pour les professionnels du câblage. Elle offre une plage de section de câble variée, un réglage précis de la longueur de dénudage et un coupe-fil intégré, le tout dans une forme ergonomique qui facilite son utilisation régulière. Elle peut être utilisée pour diverses applications de câblage électrique et électronique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Pince à dénuder

certifié VDE

Non

hauteur de tête

0 mm

traitement des surfaces

autre

autoréglage

Oui

revêtement de la poignée

poignée en plastique

certifié ESD

Non

avec protection contre les chocs

Non

finition de la poignée

1 composant

plage de dénudage section transversale

0.2...6 mm²

plage de dénudage diamètre

0.5...2.6 mm

largeur de tête

0 mm

longueur de dénudage ajustable

Oui

longueur de mâchoire

0 mm

profondeur d'encoche ajustable

Non

coupe en spirale

Non

forme ronde

Oui

section longitudinale

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

Longueur

165 mm

poids

90 g

avec coupe-fil

Oui

Traitement de surface

autre

isolé

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.